METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル上皿はかり
電子てんびんNVシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66384136
品番
NVT4201JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55,110
販売価格(税別)
¥
50,100
バスケットに入れる
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。
見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
風袋引き機能付き
型式
NVT4201JP
寸法(mm)
240×250×70
質量(kg)
1
出力
RS-232、USB、イーサネット(全て別売)
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
230×174
電源(個)
ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
最大計量(g)
4200