ワイドハンドサンダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66384187 品番90X185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クロス用パテならし、その他壁面等の凹凸や床の不陸調整にご利用いただけます。
クリップ式のハンドサンダーです。
3つ切サイズのペーパー対応ファイルです。
手にやさしい天然木ハンドルを使用しています。

用途ハンドサンダー。 仕様クリップ式 材質プレート部:アルマイト、裏面:発泡ゴム、柄:塗装ビーチ 寸法(mm)90×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする