坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 地ベラ
ハガネ地ベラNO.4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66384248
品番
0.4mmx125mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。
0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途
下地パテ塗り用ヘラ。
材質
ブレード:ハガネ、柄:シナベニア
刃幅(mm)
125
刃厚(mm)
0.4