坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 地ベラ
ステンカット地ベラNO.9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66384354
品番
0.6mmx275mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。
ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途
クロスカット用地べラ。
材質
ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア
刃幅(mm)
275
刃厚(mm)
0.6