豆プロスクレーパー フッ素

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66384388 品番 MPF-3 30MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

プロ使用の道具をコンパクトに仕上げた、豆プロフッ素加工スクレーパーシリーズです。
0.4mm厚の薄板特殊ハガネ(SK-5)にフッ素加工を施した小型スクレーパーです。
ブレードはサビに強くバネが有ります。
ハンドルには積層強化木を使用しており、耐水・耐油・耐熱性が非常に強く、腐食の心配が有りません。

用途小さいサイズのスクレーパー。 材質柄:積層強化木 加工フッ素加工 材質(刃)ハガネ 先端幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする