付属品テストリード1組
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz〜10MHz、(デューティー比)0.1〜99.9%
型式MT-4510
寸法(mm)98×39×180
表示4000カウント
機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載
電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)