デジタルマルチメーター MTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66384547 品番 A05-7268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

デジタルマルチメーター

付属品テストリード1組、パソコン接続キット 仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz〜10MHz、(デューティー比)0.1〜99.9% 型式MT-4520 寸法(mm)98×39×180 表示4000カウント 機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載 電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする