ECO&BASIC 紙コップ 7オンス クラフト 50入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66384616 品番C-ECO-HM-028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

クラフト紙を用いた、環境に配慮した紙コップです。木材パルプを原料とした厚紙で、茶色い色合いが特徴です。自然由来の素材で作られているため、環境に優しいです。漂白剤を使っていないため、環境負荷が少ないです。軽いので持ち運びに便利です。

用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。 材質木材パルプ 容量(mL)205 容量(オンス)7 質量(g/個)4.4 入数50
注意
※耐水性が低いため、水分を含む飲み物を入れる場合は注意が必要です。熱に弱いため、熱い飲み物を入れる場合は注意が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする