C-ECO-HM-031 ECO&BASIC 紙コップ 発泡断熱 白 50入 チェーンストリーム 66384650 C-ECO-HM-031 ECO&BASIC 紙コップ 発泡断熱 白 50入 チェーンストリーム 66384650

ECO&BASIC 紙コップ 発泡断熱 白 50入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66384650 品番C-ECO-HM-031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常の紙コップとは異なり、紙の間に空気の層を含むように加工されています。紙製なので、環境に優しい素材です。また、軽量で持ち運びがしやすいです。熱々の飲み物を入れても、外側に熱が伝わりにくく、手に持っても熱いと感じにくくなります。また、冷たい飲み物を入れても、結露しにくくなります。

用途飲料店やコンビニエンスストア、イベントやパーティー、家庭、オフィス、工場や現場での飲料の提供に。 材質 容量(mL)205 加工発泡断熱 容量(オンス)7 質量(g/個)5.3 入数50
注意
※熱い飲み物を入れる場合は、やけどに注意してください。強い衝撃を与えると破損する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする