ナリカ
小型真空ポンプ VP-115N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66384791
品番
C15-6453
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,920
販売価格(税別)
¥
37,200
バスケットに入れる
油逆流防止弁付き
ダイレクトドライブタイプを採用で小型化を実現
4ポールモーター搭載
付属品
真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)、真空ゴム管
型式
VP-115N
寸法(mm)
119×270×216
質量(kg)
6.1
電源(V)
AC100
排気速度(L/min)
42(50Hz)、50(60Hz)
到達圧力(Pa)
約6.6
回転数
1,400rpm(50Hz)、1,720rpm(60Hz)
ローター
シングルステージ
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。