C-ECO-HM-016 ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入 チェーンストリーム 66384808 C-ECO-HM-016 ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入 チェーンストリーム 66384808

ECO&BASIC バガス製容器専用フタ 50入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66384808 品番C-ECO-HM-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。

用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。 高さ(mm)27.5 短辺(mm)130 長辺(mm)230 対応商品ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ 質量(g/個)13
注意
※対応容器(『ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ』)以外には使用しないようにしてください。フタのみで本体は別売りです。正しく使用しないと、食品の漏れや内容物の劣化などの原因になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする