C-ECO-HM-002 ECO&BASIC バガス製容器 50入 チェーンストリーム 66384826 C-ECO-HM-002 ECO&BASIC バガス製容器 50入 チェーンストリーム 66384826

ECO&BASIC バガス製容器 50入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 高さ(mm)20.6 注文コード66384826 品番C-ECO-HM-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長辺・高さなど20種類から選べます 他の種類を見る

世界70カ国以上で栽培されている「さとうきび」から砂糖を製造する際に大量に発生する搾りかすである「バガス」から作られた食器です。サトウキビ加工の副産物であるバガスから作られた食器は堆肥化可能で、バクテリアによって分解され土に還る生分解性という特徴を持っているため、CO2排出量削減につながる環境にやさしい食器です。通常の紙容器よりも繊維が詰まったハリのある素材でできているため、軽いのに形が崩れにくいです。また、通常の紙容器に比べて耐水性・耐油性に優れているので、安心して使うことができます。

用途パーティーやデリバリー、テイクアウト用などの使い捨て食器・容器に。 直径(Φmm)230 高さ(mm)20.6 タイププレート 質量(g/個)14.6
注意
※バガス容器は通常の紙容器よりも丈夫ですが長期保存には向きません。パーティーやデリバリー、テイクアウト用などで用いるようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする