曜日別特売
C15-7219 金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ 66384827

C15-7219 金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ 66384827
C15-7219 金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ 66384827

金属の熱の伝わり方比較実験器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66384827品番C15-7219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,200
販売価格(税別)
12,000

湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる
実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。

寸法(mm)203×55×5(突起部含む)種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする