ナリカ
レプリカグレーチングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
格子数:約1,000本/mm
注文コード
66385010
品番
D20-1840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
分光器や万華鏡の作製、虹を見る実験に
簡易分光計の製作や回折の実験に最適です。
仕様
格子数:約1,000本/mm
材質
ポリエステル
型式
1000
寸法(mm)
152×305
入数(枚)
2
方向
格子:平行
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。