曜日別特売
D20-2406-10 偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ 66385028

偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66385028品番D20-2406-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,400
販売価格(税別)
74,000

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。
アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
岩石プレパラート(10種)が付属しています。

付属品岩石プレパラート(10種)仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする