F35-1149-09 二またアダプター A-9 (桐山) ナリカ 66385211

二またアダプター A-9 (桐山)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66385211品番F35-1149-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
9,500

減圧蒸留用アダプター(減圧用枝管付)

用途減圧蒸留、分留用付属品シリコン栓No.8:2個型式A-9口径(mm)Φ25
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする