F35-1149-19 クロマトカラム A-19 (桐山) ナリカ 66385308

クロマトカラム A-19 (桐山)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66385308品番F35-1149-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
19,000

物質の分離操作用カラム(PTFEコック付)

用途カラムクロマトグラフィー長さ(mm)220型式A-19外径(Φmm)カラム:18口径(mm)Φ25
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする