手帳のしっかりシタ字キ A5判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 66385368 品番 SHST-A5-B
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、手帳のしっかりシタ字キ A5判 【A5手帳・ダイアリー判】。
筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。
厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、手帳やノートに最適。スムーズな摩擦感で滑りすぎず、落ち着いて字が書け、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。
ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。
軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。
なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。
目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。
方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷。
マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。
敷くことでやわらかなタッチになり静かな場所での「文字を書く音」を軽減。
0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。
捺印マットにも最適なクッション性で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。
インデックス付きでしおり代わりになるので挟むだけで見たいページがすぐに判ります。
コンパクトで持ち運びできるので外出時のマウスパッドにも。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。

仕様リバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)、ソフトタイプ軟質下敷 島の海風(ライトブルー) サイズA5判 材質(本体)PVC 種類島の海風 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×148×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする