F35-3294 コック付きポリカ真空容器(デシケーター) ナリカ 66385570

コック付きポリカ真空容器(デシケーター)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66385570品番F35-3294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000

真空ゲージ付き
本体・ふたとも完全透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。
Oリングによるドライシール方式で、グリース塗布のわずらわしさがありません。
セラミックプレートは耐熱性・耐蝕性・非粘着性でキズがつきません。
真空ゲージ付きで、真空度の目安がわかりやすくなっています。

寸法(mm)全高340、最大外径Φ260、内径220、プレート径Φ205、有効内高174径(Φmm)コックノズル:9真空ゲージ0~-0.1Mpa(最小目盛単位は0.002)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする