※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンドたばね
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
番手
#25×3
注文コード
66385718
品番
GKT-103TA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
番手・質量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
#25×3
折径(mm)
100
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応