※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンドたばね
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
66385727
品番
GFT-103TA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
500
番手
#14×3
折径(mm)
50
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応