※サンプル画像(実際は「この上」部分が「この下」になります)

IS-110-2 呼出用点字標示板 サン工芸 66385779 IS-110-2 呼出用点字標示板 サン工芸 66385779 IS-110-2 呼出用点字標示板 サン工芸 66385779

呼出用点字標示板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66385779 品番IS-110-2
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

インターホン用の点字標示板です。点字と墨字を併用し、視覚障害者のみならず健常者にもわかりやすい標示板です。設置する位置により文字内容を選択してください。

付属品スポンジ両面テープ付き 仕様点字:一体プレス式 材質基板:アクリル板(白色)/画面:アルミ(白色) 基板:ホワイト、標示:グリーン 文字内容呼び出し 取付方式両面テープ 仕上樹脂クリヤーコーティング 印刷SRダイレクト印刷 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:150×110×5、画面:140×100×0.5
注意
※壁面の形状により接着しにくい場合があります。ビス止めか接着剤を併用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする