セトクラフト
セトクラフトの カメラ・ビデオカメラ
セトクラフトの カメラアクセサリ
セトクラフトの カメラバッグ
折畳トート piano e forte
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66385876
品番
SCB-1134
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ピアノのフォルムが可愛いい、便利なピアノフォルテシリーズ。
折りたたむとピアノの形に返信します。
仕様
●本体サイズ:幅35×奥行9.5×高さ35cm●本体重量:91g●個装サイズ:幅13.5×奥行4×高さ18cm●個装重量:92g●材質●▼合成皮革、ポリエステル●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-89