サン工芸
サン工芸の 室内表示
サン工芸の 室名表示板
【オーダー】部屋用点字標示板(ピクトサイン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66385946
品番
RSE-250-A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
画面部分を基板に落とし込むことで、手を傷付けたり剥がれを防止します。健常者にもわかりやすいサインです。
部屋用点字標示板により自分の行きたい部屋の確認ができ安心して行動ができます。
付属品
スポンジ両面テープ付き
仕様
点字:一体プレス式
材質
基板:Eペレット(アイボリー)/画面:アルミ(白色)
色
基板:アイボリー、ピクト背景:ホワイト
取付方式
両面テープ
仕上
樹脂クリヤーコーティング
印刷
SRダイレクト印刷
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
基板:200×200×6、画面:190×190×0.5
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
(0.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100