質量(kg)約7.4
使用温度範囲(℃)-10〜+45(推奨 +20〜+30)、充電温度範囲:0〜+45(推奨 +20〜+30)
外形寸法(mm)301×227×193
消費電力(W)600
出力総出力:600W、AC:100V 最大600W (2ポート合計) 50/60Hz 純正弦波、PD:最大100W(5V/9V/12V/15V3A/20V5A)、USB:5V 2.4A 最大12W、DC:12V 10A(シガー端子10A/DC端子3A)
電源AC100V 最大1200W 12A 50/60Hz(充電時間目安 約1.5時間)、シガーアダプター:DC12V 8A(充電時間目安 約6時間)、ソーラー:最大200W DC12〜24V 最大10A
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護
充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル
充放電回数(回)3000以上(80%)
バッテリー容量(Wh)512