リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66386190 品番 IBPL-1501C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池
約3000回の充電が可能
コンセントに挿したまま使える
停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。
満充電まで90分
防災製品等推奨品として認証
操作説明を本体に直接印字
LEDライト
持ち運びしやすい
ACアダプターがなく、コードがすっきり
遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。

質量(kg)約19.5 使用温度範囲(℃)-10〜+45(推奨 +20〜+30)、充電温度範囲:0〜+45(推奨 +20〜+30) 外形寸法(mm)432×270×300 消費電力(W)1500 出力総出力:1500W、AC:100V 最大1500W (4ポート合計) 50/60Hz 純正弦波 サージ3000W、PD:最大100W(5V/9V/12V/15V3A/20V5A)、QC:最大18W (5V3A /9V2A/12V1.5A)、USB:5V 2.4A 最大12W、DC:12V 10A (シガー端子10A/DC端子3A) 電源AC100V 最大1500W 15A 50/60Hz(充電時間目安 約1.5時間)、シガーアダプター:DC12V 8A(充電時間目安 約14時間)、ソーラー:最大400W DC12〜45V 最大12A バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4) 保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護 充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル 充放電回数(回)3000以上(80%) バッテリー容量(Wh)1229(51.2V/24Ah)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする