ナリカ
排水ポンプ(水槽用水替えポンプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66386331
品番
G40-4054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
水槽の水替えがワンタッチでスピーディにできる
砂掃除が観賞魚や水槽内の水草をそのままにして行えます。ガラスクリーナーを取付けて、コケ取りも簡単。
付属品
ガラスクリーナー(コケ落とし)、水道ホース用アタッチメント、水道ホース(5m)
適合
【水槽】小型水槽~幅600mm水槽(水深約240~400mmまで)
電源(個)
単2乾電池2(別売)
組立寸法(mm)
約95×620
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。