HALO SL
HALO SLの ヘッドライト
HALO SLの ヘッドライト本体
ヘルメット用LED360°マルチワークライト プロ セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66386375
品番
プロ HALO SL PRO SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途
高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ
セット内容
本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(2本用)、18650Li-ionバッテリー×2、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1
保護等級
IP67
コード
LG5002
使用電池
18650Li-ion バッテリー
電源タイプ
充電式
点灯時間
約1.5時間〜121時間
電球の種類
LED