床・カーペット洗浄機 イーライトクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66386418 品番42670090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

床清掃の時間と負担を1/2に削減
より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢
除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。
汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。
常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。
お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。
スタイリッシュに収納できる充電スタンド
作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様
軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない
角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい
什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計
動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される

用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など 質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88 回転数(min-1[r.p.m])550〜600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180 連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35 バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAh AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5m タンク容量(mL)清水:680、汚水:550 充電時間(時間)約4〜5 洗浄幅(mm)約230

商品説明動画

イーライトクリーナー取扱説明動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする