佐藤計量器製作所
温湿度計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66386550
品番
PC-5110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
小型軽量のデジタル温湿度計です。
型式
PC-5110
寸法(mm)
167×33×15
測定範囲(℃)
温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH
測定項目
温度、湿度
精度(℃)
温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)
機能
データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定
電池
CR2032電池×1個(付属)