※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)20
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66386584
品番25A-MY1C20G-400L
参考基準価格(税別)¥97,790
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など75種類から選べます
他の種類を見る