※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)700
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9NW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66386654
品番25A-MY1C25G-700H-M9NWL
参考基準価格(税別)¥145,370
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など75種類から選べます
他の種類を見る