全音/ZEN-ON
全音/ZEN-ONの リハビリ・生活補助
全音/ZEN-ONの レクリエーション用品
タンバリン BTBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66387380
品番
70266
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小型で軽量のかわいいデザインです。
顔の裏面には持ち手があり、持ちやすい構造になっています。
仕様
●タイプ:コアラ ベージュ●材質:本体/ABS樹脂●サイズ:212×167×30mm●重量:155g
アズワン品番
7-5788-11