CROUZET
CROUZETの 制御機器・PLC・リレー
CROUZETの リレー
CROUZETの ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
66387398
品番
84137140N
参考基準価格(税別)
¥599,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
仕様
●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188
アズワン品番
65-8053-81