IWAKI(AGCテクノグラス)
トールビーカー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
寸法(mm)
胴径50×全高88
胴径50×全高88
胴径60×全高115
胴径95×全高200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66387548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,034
販売価格(税別)
¥
940
バスケットに入れる
背が高いので、沸騰しても中身がこぼれにくい
直径と高さの比が1:2の背が高いビーカーです。
背が高いので沸騰しても中身がこぼれにくく、溶液の混合や湯煎に使用すると便利です。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法(mm)
胴径50×全高88
容量(mL)
100
目盛(mL)
10
数量(個)
1