曜日別特売
098EY デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト 66387915

098EY デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト 66387915
098EY デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト 66387915
098EY デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト 66387915
098EY デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライト 66387915

デュアリー3AA IEC防爆 イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66387915品番098EY
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

前方LEDビームと足下への散光LED
防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利
デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最

仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする