曜日別特売
S75-2052-02 PPビーカー ナリカ 66388458

PPビーカー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード66388458品番S75-2052-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥154
販売価格(税別)
140

耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー

その他目盛付材質ポリプロピレン容量(mL)200高さ(mm)90.5目盛(mL)20外径(Φmm)[上部胴]74[下部胴]65耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする