曜日別特売
T80-2200 トスロン密閉タンク ナリカ 66389551

トスロン密閉タンク

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法(mm)内径285×260
内容量1個注文コード66389551品番T80-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

固体物、液体物、粉体物の保管・輸送に、また汚物や廃棄物の処理に、その他試料の乾燥保存用デシケーターとして、多目的に使用できる完全密閉式の携帯型容器です。

材質ポリエチレン形状丸型型式SN-13N寸法(mm)内径285×260容量(L)12耐熱温度(℃)耐熱(本体80、ふた60)、耐冷(-30)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする