ナリカ
トスロン密閉タンク
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
寸法(mm)
内径285×380
内径285×260
内径285×380
260×224×250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66389569
品番
T80-2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
固体物、液体物、粉体物の保管・輸送に、また汚物や廃棄物の処理に、その他試料の乾燥保存用デシケーターとして、多目的に使用できる完全密閉式の携帯型容器です。
材質
ポリエチレン
形状
丸型
型式
SN-20N
寸法(mm)
内径285×380
容量(L)
20
耐熱温度(℃)
耐熱(本体80、ふた60)、耐冷(-30)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。