※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66389603
品番25A-MY2H16G-150H
参考基準価格(税別)¥119,410
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など76種類から選べます
他の種類を見る