※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)190
チューブ内径(Φmm)16
仕様オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66389655
品番25A-MY2H16G-190L-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥130,960
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など76種類から選べます
他の種類を見る