ナリカ
安全めがね(保護めがね)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66390199
品番
T80-9180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
保護めがね
仕様
めがね併用:可、側面換気孔:あり
材質
ポリカーボネートレンズ
寸法(mm)
158×157×61
数量(個)
1
UV遮蔽率(%)
99.99
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。