ワゴジャパン
ワゴジャパンの 制御機器・PLC・リレー
ワゴジャパンの リレー
ワゴジャパンの リレーその他関連用品
インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66390338
品番
859-390
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様
●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051
アズワン品番
65-8070-92