曜日別特売
VPMA-M4-4J 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMA-M4-4J 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390391
VPMA-M4-4J 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390391
VPMA-M4-4J 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390391

真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質金属:標準注文コード66390391品番VPMA-M4-4J
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準適合チューブ外径(Φmm)4記号パッド接続記号:M4接続形状ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする