※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPMA-M4-4B-S3 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390461 VPMA-M4-4B-S3 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390461 VPMA-M4-4B-S3 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 66390461

真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用 注文コード66390461 品番VPMA-M4-4B-S3
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質など27種類から選べます 他の種類を見る

・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。
・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用 記号パッド接続記号:M4 適合チューブ内径(Φmm)2.5 接続形状ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状バーブ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする