商品画像

- [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390707 - [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390707 - [冷凍]じゅわっとラムレーズン 協同乳業 66390707

[冷凍]じゅわっとラムレーズン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120mL×12個) 注文コード 66390707 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

洋酒と砂糖でじっくり煮込み味わいが染みたホールレーズンを混ぜ込んだラムレーズンいりカップアイス。レーズンを噛むとじゅわっとラム酒の風味が広がります。アイス部分にはパンチのあるオールドジャマイカラム酒を使用。奥深いラム酒の余韻が後味として広がります。樫の樽で永く熟成されたラム特有の甘い香りキレの良さが特長です。洋酒の味わいがしっかりと感じられる大人の味わい。

用途この商品は卵を使用した設備で製造しております。レーズン由来のヘタ等が入ることがありますが品質には問題ございません。アルコール分0.7%未満。
注意
※要冷凍-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする