Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66390934
品番
TL7705ACP
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8DIP
仕様
●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:4.55V●出力:コンプリメンタリ●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:1μs最大伝搬遅延●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP
アズワン品番
67-0410-58