曜日別特売
3731-05-RI ピペットチップ SoftFit~L 300μL LR Thermo Scientific 66391196

ピペットチップ SoftFit~L 300μL LR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10ラック×96個)注文コード66391196品番3731-05-RI
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ
RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー
5種類のチップデザイン
カラーコードインサートトレイ(オレンジ):チップとピペットの選択が簡単
トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレ

仕様●容量:300μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●ローリテンション●リロードタワーアズワン品番65-5637-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする