養生ポリボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 66392098 品番 SH-MB909B
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

低発泡ポリエチレン樹脂板!:1.5倍発泡品ゆえに軽くて耐久性に優れています。(比重0.6)
耐薬品性良好!作業性良好!:ポリエチレンなので耐薬品性良好、カッターで現場で切断・加工も可能です。
再利用可能!:水洗い可能で繰り返しのご利用も可能です。
使用実績多数!:大手ゼネコンでの採用実績多数あり。業界認知度も高く安心してお使いいただけます。

材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)2.4×910×910(1枚) ブルー 質量(kg/枚)約1.2
注意
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする