曜日別特売
D-4 一般給湯・給水用 水道凍結防止帯 電熱産業 66392125

一般給湯・給水用 水道凍結防止帯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個発熱部長さ(m)4注文コード66392125品番D-4
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
付属品結束バンド、ビニタイ、保温テープ(4m×2)仕様サーモスタット:バイメタル定格100V 60W発熱部長さ(m)4耐熱温度(℃)105アズワン品番64-5136-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする